NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18563213 品番NC-SD-V 3.0×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は刃先径・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。

全長L(mm)46 表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性) 材質コバルトハイス(高速度鋼) 形状Ci 刃数2 寸法l1(mm)10 寸法Ds(Φmm)3 シャンク径(mm)3 寸法Dc(mm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18563213 NC-SD-V 3.0×90° 04556237 NC-SD-V 3X 90° NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04556273
2019-02-15
用途:
面取り
製造業

自分はゲージ鋼板のφ6.5の面取りに使用してますが自分的には3000ケ位はもって欲しかった

対象商品:
04556273
2019-04-06
用途:
面取り
製造業

面取り加工用に購入しましたが思っていたより切れなくなるのが早かった、研磨の仕方にもよるが変な切粉でやだ、(刺さる粉)

1人が参考にしています
対象商品:
04556246
2018-09-03
用途:
フライスで使っています
吉田鉄工所 様 (製造業)

丸いリングの穴あけの芯出しに買いました。センタードリルと一緒に
買いましたが M5のタップの下穴のセンターはこちらの商品が
使いやすかったです、 芯出しには両方使えますね。
ヤマワの製品は安心して使えます。

対象商品:
04556264
2018-04-24
用途:
市販の小さなスプロケットを加工してネジ穴を空け、皿ネジ加工する時に使います。
小林模型 様

スプロケットはS45Cですがサクサク削れて気持ちいいです。

対象商品:
04556273
2017-03-24
用途:
マシニングセンター

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
04556264
2014-05-13
用途:
面取り

面取り用に、購入しました。
YAMAWA制の商品は、安心し使用できますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする