YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ポイントドリルPE-90° PE-Q
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18563283
品番
PE-Q PE-90° 4×1-L45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
メーカー商品コード
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
位置決めに適したドリル。
センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質
ハイス(高速度工具鋼)
形状
Ch
刃数
2
全長L(mm)
45
表面処理
ノンコート
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
0.26
寸法Ds(Φmm)
4
寸法Dc(mm)
1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18563283
PE-Q PE-90° 4×1-L45
09927407
PE-Q 4X1X90°
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました