画像準備中

ポイントドリルPE-90° PE-QV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18563378 品番PE-Q-V PE-90° 12×3.5-L85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はメーカー商品コード・トラスコ品番17種類から選べます 他の種類を見る

センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。
位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。

材質ハイス(高速度工具鋼) 表面処理TiCNコーティング 形状Ch 刃数2 全長L(mm)85 寸法l(mm)17 寸法l1(mm)0.91 寸法Ds(Φmm)12 寸法Dc(mm)3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18563378 PE-Q-V PE-90° 12×3.5-L85 32126141 PE-Q-V 12X3.5X90° ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998403
2022-08-31
用途:
フライス加工時の下穴
教育・研究機関

フライスで下穴を加工する際に使用。下穴加工後、ドリルの刃に交換するときセット位置を変えることなくできるように長いポイントドリルとして使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする