画像準備中

コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18563387 品番PE-S-V PE-60° 12×3.5-L85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はシャンク径・メーカー商品コードなど12種類から選べます 他の種類を見る

面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。

用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。 材質ハイス(高速度工具鋼) 形状Ch 刃数2 全長L(mm)85 表面処理TiCNコーティング 寸法l(mm)21 寸法l1(mm)0.91 寸法Ds(Φmm)12 寸法Dc(mm)3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18563387 PE-S-V PE-60° 12×3.5-L85 36998464 PE-S-V 12X3.5X60° コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998403
2018-02-10
用途:
センタードリルとして位置決め
教育・研究機関

長さも普通のセンタードリルよりは長く、大変使いやすい。シャンクが6mmなのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする