ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ドリルチャック
キーレスドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18563405
品番
LC6.5 ゴールド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツカミ能力(mm)
0.5〜6.5
ジャコブステーパ
JT. NO. 1
質量(g)
310
寸法L1(mm)
68
寸法D(Φmm)
34
寸法L2(mm)
62
振れ精度
30μ以下