VVFストリッパー

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18568926 品番P-958
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付

用途
ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番775-7573 質量(g)210 切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:仕様

商品説明動画

P-958 VVFストリッパー
この動画は、41人が参考にしています。
P-958 VVFストリッパー 板バネ交換方法
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18568926
2023-01-16
用途:
電気工事実習時
嘉穂総合高校 様 (教育・研究機関)

電気工事士実習時に使用。電工ナイフに比べて作業スピードが飛躍的に速くなるため、受験時にはストリッパーを使用するよう指導している。

対象商品:
18568926
2023-02-13
用途:
電気工事

電気工事士技能試験で使用しました。
とても使いやすいです。

対象商品:
18568926
2021-12-23
用途:
電気工事士試験の受験と工事
サービス業

第二種電気工事士の技能試験に必須な工具です。DIYで1.6mmと2.0mmのVVFケーブルを使用する場合にはこれが1本あるだけでとても捗ります。

4人が参考にしています
対象商品:
18568926
2021-12-13
用途:
電工二種の受験
有限会社みつやオフィス 様

よく考えられた造りで安心して練習に使えている。寸法がいろいろと表示されているのでシーズをむくのがスムーズにでき、使用するうえで不都合はない。

1人が参考にしています
対象商品:
18568926
2021-10-12
用途:
電気工事
S-labo 様

VVFケーブルを剥くときにに使用。
ちょっとした施工には必要十分です。ちょっと剛性が弱い気がしますので毎日使うような方には不満が出るかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
18568926
2020-10-28
用途:
現場作業
サービス業

現場でP-957を使っていましたが、3芯の使用頻度が増えたのと、P-957の刃がくたびれてきたので買い換えました。

1人が参考にしています
対象商品:
18568926
2020-06-20
用途:
ケーブル配線作業

電気工事士試験用に購入しましたが、作業効率アップできました。皮むきの際シースを傷つけることなく剥けますし、切断もスムーズです。YouTubeに使い方の解説が出ているのも有り難い。安くはないですが、コスパは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18568926
2020-09-19
用途:
我家の配電に。

コンセントの付替えで、それに伴う配線の交換に利用しました、ナイフに比べて大変便利で速いです、買って良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする