LED照明拡大鏡 WAVE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3.5 注文コード18581325 品番WAVE LED ESD 3.5X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,000
この商品は倍率4種類から選べます 他の種類を見る

2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

倍率(倍)3.5 材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)17 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%) レンズサイズ(mm)100×168(最大部) 色温度(K)(CCT)4000 プラグ形状Aプラグアース付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※倍率選択式です。レンズ載せ替えによる倍率交換はできません。

商品説明動画

LED照明拡大鏡 WAVE用商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする