セラミニホールソー 深穴用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18582944 品番 口径7mm
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

口径(Φmm)7 用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業 適合被削材厚(mm)4.0以下
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18582935
2025-02-11
用途:
鉄板の穴あけ等
建設業・工事業

目で見てほぼ真円と思えるくらい綺麗にあき、尚且つ切れ味がかなり良く重宝します。
深型を買っておけば4ミリ厚まで開けられるので買うなら深型一択かと。
正直バリは多少出ますがそもそも加工してバリが出ないドリルなんてまずないので気にするなら加工をやめたほうがいいですね。
そんなものリーマーがあればまず気になるものではないので。

対象商品:
18582987
2021-06-12
用途:
ボルト取付穴の制作加工
建設業・工事業

ホールソーなので綺麗に仕上がります。8か所しか開けていませんが問題なく使えています。

対象商品:
18582987
2019-02-18
用途:
穴あけ作業
吉行電気商会 様 (建設業・工事業)

同じサイズの鉄錐よりも、早くてきれいに開きました大変満足しました

対象商品:
18582987
2018-09-02
用途:
軟鋼板への下穴開け
農・林・水産業

他のレビューにてすぐに破損した旨の投稿があり多少の不安を抱えながら注文しましたが、到着して直ぐに使用してみたところ驚きの切れ味に感心いたしました。金属加工には冷却用の切削オイルが欠かせませんね。1.0Tのステンレス板に10個ほど開けましたがまだ余裕です。

対象商品:
18583005
2018-04-15
用途:
鋼板への穴明け

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品:
18582987
2018-06-19
用途:
自動車用品取り付け作業

とてもキレが良いので気に入って使っていますが、狭い部分でアングルアダプターを使った作業ではブレが原因なのか通常SUS用とは違う刃先形状の為かは判りませんがバリバリ割れます、この硬度でこの切れだと認識してはいますがもう少し粘りが欲しいとも思います、しかしこの換え難いキレは必要なので補給品買います。

1人が参考にしています
2018-10-19
用途:
2.3、3.2mm鉄板の加工

電動ドリル等、高速回転の加工でバリ等引っ掛かると簡単に欠けてしまいます
低速、トルク調整可能な工具でゆっくり加工すると安定してあけられます

対象商品:
18582996
2018-05-07
用途:
アルミ板、真鍮板の座ぐりに使うつもりで購入
卸売・小売業

私の使い方が悪いのかもしれませんが、ボール盤での使用で一度で刃が欠けた弱すぎる。
ホルソーは何十本も使用しているが、この様な物は初めて、二度とシントーと言うメーカーの物は、使いたくない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする