Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
スクーターのミラーを汎用品に交換するにあたって使用しました。
カウル有の車両の為、純正のアダプターが付いていますが保安基準に沿って逆ネジ仕様です。 ですが、ミラー汎用品の多くは正ネジですので、正→正のタイプを探していました。しかもカラーはブラックで。
意外とこのタイプは扱っていないんですよね。 ホントは2個購入予定でしたが、モノタロウさん在庫が1個しかなく、他店で不足分購入しました。
こういったモノは常時在庫していてほしいです。
YAMAHAのバイクミラ−用に購入しました。ネジ切り(ピッチ)が良くないのか、♂側は途中までは指で楽に入りましたが、ネジの中盤辺りからは工具で回さないと入りませんでした。上部の♀側は指で簡単に回せました。TANAXの商品より価格的に安価なため購入しましたが、作りが雑に感じました。
いたって普通のミラーアダプターです。普通に使用するには全く不満は無いと思いますが、商品写真のように上側が六角形で面積がある程度あるのに対し、下側は丸なのでステーなど何か挟もうとすると多少不安を感じます。もちろん問題無く挟めますが。
ミラーが途中から入らない状態でした。
交換連絡を行いましたが購入から一週間以上経ちましたが連絡なしの状態です。
内部ねじ部分に塗料の溜まりがあり入らない様だったので追加工して使用出来るようにしました。
今回はとても残念な対応でした。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。