ステンボルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18588438 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ボルト径M10 首下長(mm)35 ピッチ1.25 六角対辺(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18588422
2022-11-11
用途:
バイクレストア

バイクに使用されているネジは量販店で売っているネジとサイズは同じでもピッチが違うものが多いです。そのためサイズとピッチが分かっているネジを注文して比べたり実際、入れてみてピッチを確かめてからタップを注文します。M16など太いタップは高いので間違いなく注文できるので安心です。その他アルミに対してのみ少し加工して自作のタップを作る時のベースに役立ちます。

対象商品:
18588465
2022-10-11
用途:
シフトノブ作成

未だ使って無い 質感はバッチシ いい感じのものが作れそう

対象商品:
18588404
2020-11-16
用途:
バイクへのタコメーターの取付
サービス業

M10ボルトで細目のピッチは、近くのホームセンターに置いてないので、大変助かりました。

対象商品:
18588465
2018-10-28
用途:
バイクのサス受け
医療・福祉・介護関連業

バイクパーツ屋に、行かずとも欲しいサイズのボルトがあって、しかも配送が迅速で助かりました!
HONDAリアサスM10-P1.25
他のパーツを共締めしたかった為、長さ50mmを購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする