曜日別特売
- 7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes 18591432

- 7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes 18591432
- 7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes 18591432

7マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボルト径M12
首下長(mm)50
内容量1個注文コード18591432品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ボルト径M12首下長(mm)50ピッチ1.25六角対辺(mm)17メッキ三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18591317
2021-01-05
用途: 農業機械のメンテナンスに使用

農業機械のメンテナンスに使用してますが、純正品に比べコスパに優れているのでリピートしてます。当初気掛かりでした耐久性ですが、毎年定期交換のため、その間における耐久性には問題ありませんでした。

対象商品 : 18591378
2021-04-15
用途: 車部品

精度は問題ありません。一般流通していない部品が迅速に手に入るのはありがたいです。少々単価ははりますが

対象商品 : 18591353
2020-05-27
用途: 車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品 : 18591274
2019-03-24
用途: 車のボルト。
医療・福祉・介護関連業

車用に数種類使いました。
普通ですかね。錆びにくければいいんですが。

対象商品 : 18591317
2018-07-12
用途: トラクター
農・林・水産業

新しくなって、最高でした。強度あって助かりました。大満足でした。ほかのサイズも少量での、販売があったらいいなぁ~と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18591362
2019-06-08
用途: 自動車部品
株式会社ジー・ローバル自動車・二輪車・自転車関連業

セレート付だったので買いました。他にもフランジボルト7マーク、4マークでクロメートメッキ も欲しかったのですが、セレート付かどうか書いていませんでしたが、問い合わせた結果セレート付だったので次回に買います。

1が参考にしています
対象商品 : 18591317
2018-06-15
用途: トラクターのメンテナンス、修理
農・林・水産業

とても、良いと思います.ついていた物は、使えないので、助かりました。全て交換しました。

対象商品 : 18591396
2016-08-26
用途: バイクのレストア

純正部品に比べて格段に安く使用にも全く問題ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする