MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18592543 品番 MD200L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。

グレー サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90〜114 袖丈(cm)57 着丈(cm)92 機能防炎、吸汗
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18592543
2021-03-09
用途:
溶接
製造業

溶接用のプロテクターより値段安く一番安い割烹着よりはもつので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
18592543
2020-10-22
用途:
溶接作業
製造業

首筋の紐がマジックテープならさらに使いやすいと思います。

2018-08-02
用途:
溶接作業
製造業

着心地、フィッティングはなかなかです。
欲を言えば、丈がもう少し長くても(10〜20p)大丈夫かと。前をスリット状にすれば動きやすくなると思います。首と腰紐はマジックテープにすれば脱着も楽だと思います。

対象商品:
18592543
2018-06-25
用途:
溶接作業
製造業

形、色、カッコ良い。もう少し長い方が、座っての作業で膝まで守れそう。腰あたりに溶接棒を何本か入れられるくらいのポケットも欲しい

対象商品:
18592534
2018-05-16
用途:
ろうけつ染めの作業
製造業

後ろのひもで調整すれば女性も着れます。届いてすぐは強烈な布地のにおい(?)しましたが、半日ほど陰干しすれば気にならなくなりました。しっかりした布で、ろうけつ染め作業時の防炎の役割は果たしてくれそうです。

対象商品:
18592543
2018-05-23
用途:
溶接用、保護衣に使用。

装着する時短、動きやすさ、涼しさがベリーグッドです。

対象商品:
18592543
2017-11-22
用途:
溶接時

今迄、分厚く重い革製品を使用していましたがこれに替えましたところ着ている事を忘れてしまうぐらい快適で、もっと早くに試せばよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする