ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト径M12 注文コード18594808 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボルト径など71種類から選べます 他の種類を見る
ボルト径M12 首下長(mm)100 ピッチ1.75 六角対辺(mm)19 メッキユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18594808 - 18595072 - ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) Modes ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) Modes 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
スズキのベルト調整
大塚産業株式会社 様

スズキの軽自動車のエンジンで、ベルト調整がボルトを使用してテンショナーを移動させるタイプの物があります。何台も使用していると、ネジ山が怪しくなるので、定期的に安いボルトで買い替えています。

対象商品:
18594695
2021-05-22
用途:
フロントブレーキキャリパー取外し時
その他業種

キャリパーO/Hに伴い、フロントブレーキホース先端にナットとで挟みフルード流出止めとして使用しました。
中古のパッキンも使用。
バラでの販売は無駄が生じず大変助かります。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
18594144
2021-02-14
用途:
バイク合わせホイール塗装1台分
その他業種

個数売りなのがありがたいです。すべて個包装で届きました。

対象商品:
18594205
2019-06-29
用途:
壁吊り金具の固定

ボルトとナットのいずれかの精度が多少低いようで、スムーズに回転しません。ただ、私の目的のためには十分な精度ですので、値段を考えたら満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
18594162
2019-12-17
用途:
窓の枠の固定。
運輸・通信業

コストパフォーマンスが高い。サイズを間違ってしまった。

対象商品:
18594722
2019-04-17
用途:
ダクトレールの固定用
卸売・小売業

こだわりがなければ、普通に使えます。
コスパは良いですね。

対象商品:
18594993
2018-06-02
用途:
なめたボルトの交換

ホームセンターでは入手しにくい長さのものも豊富にあるので便利です。

対象商品:
18594205
2018-11-23
用途:
機械の修理
教育・研究機関

使い勝手は良いが、締結を何度もしていると、山が潰れてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする