アリオカ(mc.maon)
アリオカ(mc.maon)の 防護服・保護服・特殊服
アリオカ(mc.maon)の 耐熱保護具
MD2060 防炎カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18595946
品番
MD2060
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質
綿100%(MAX DYNA使用)
色
アイボリー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
95
仕様
極太バンドループ、ファスナー付ポケット
種別
パンツ
股下(cm)
80
機能
防炎、吸汗
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。