- ISO 6角袋ナットユニクロメッキ ノーブランド 18599324 - ISO 6角袋ナットユニクロメッキ ノーブランド 18599324

ISO 6角袋ナットユニクロメッキ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18599324 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15
販売価格(税別)
14
ナット径M6 ピッチ1.0 寸法H(mm)5 寸法B(mm)10 寸法G(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
GoProのマウントに。
教育・研究機関

3DプリントしたGoProマウントのブラケット側に使いました。

対象商品:
18599342
2024-05-31
用途:
機械に組込み
製造業

国内向けなのでユニクロメッキでも大丈夫なので使用。
艶も良いので満足いくと思います。

対象商品:
18599342
2024-03-06
用途:
日常生活
大西自動車 様

ボルト先のカバーに使いました。それをすることによって安全になり見た目もきれいになりました。

対象商品:
18599342
2023-01-23
用途:
器具の紛失部品補修に使用
医療・福祉・介護関連業

なぜ?と疑いたくなるような事ながら、この大きさのナットが脱落・紛失。ちょうど良い大きさが、通販でも1個単位で購入出来て助かりました。 補修した器具は、問題なく使用できるようになりました。助かりました。

対象商品:
18599333
2021-11-04
用途:
ネジの締め付け

数年ぶりにベビーベッドを組み立てていたら、ナットが1個だけないと言う事態に陥りました。
1個単位で購入できるので助かりました。

対象商品:
18599306
2020-07-08
用途:
製品の試作
教育・研究機関

1個から購入できるところがすばらしい。無駄にすることなく選定ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
18599315
2019-05-30
用途:
車椅子の握りホイルの取り付け

特にこれといった不満はなく正常でした。
バラで購入できるのは大変ありがたい。

対象商品:
18599333
2017-01-13
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

問題なく使えます。
耐久性はメッキ厚次第と思いますのでまだわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする