※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード18604084 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 首下長(mm)10 メッキユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18604084 - 05504441 M3×10 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(360個) 609 税込670 メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
イス修理

このマルサラビスがあまり売って無くて,探しておりました、
さすがモノタロ

対象商品:
18604276
2023-10-30
用途:
日産の古い車のカウルトップのネジの代用に

若干色合いが違いますが、そんなことはマニアにしか判らない

対象商品:
18604233
2023-02-04
用途:
ネジ頭の出っ張りが邪魔な時のねじ止め
金融・保険業

皿ネジはホムセンで手に入るが、山皿はなかなか無いので助かります。

対象商品:
18604197
2022-09-13
用途:
椅子の座面の固定
サービス業

椅子の座面の裏側より丸皿ビスで座面が固定してあります。長期使用するとビスが落下して紛失します。丸皿ビスはホームセンターに在庫がないので、以前はビス専門店に行く必要がありましたが、モノタローで入手できました。

対象商品:
18604416
2020-11-08
用途:
R-Trem (Steinberger) 代替スプリングに併せて使用します。
その他業種

外径18mmの代替スプリングを使用する際、ブリッジ側に彫られたアタリ溝(15mm径)にスプリングをフィットさせる目的で購入し、期待どおりの効果を得ました。

対象商品:
18604145
2020-11-04
用途:
電気工事

皿ネジでも、頭部が丸っこく膨れているネジがなかなか無いので、見つけられて嬉しいです。

対象商品:
18604215
2018-02-04
用途:
車整備
パワーハウス 様

ゆうパケットの発送はやめてほしいです。2日以上かかります、ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする