ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの セニング
DEEDS GD2段刃セニング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18604925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)
74
全長(mm)
167
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:25%前後