ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの セニング
DEEDS GTX3段刃セニング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18604986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。立体ハンドル採用。
刃渡り(mm)
74
全長(mm)
165
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:35%前後