※カットシザー

6.0B DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605625 6.0B DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605625 6.0B DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605625 6.0B DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605625 6.0B DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット ディーズプロダクト 18605625

DEEDS立体ハンドルベーシックシザー+セニングセット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様セニングシザー:カット率30% 寸法(inch)カットシザー:6.0、セニングシザー:6.0 注文コード18605625 品番6.0B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。

刃渡り(mm)カットシザー:75、セニングシザー:70 全長(mm)カットシザー:175、セニングシザー:174 寸法(inch)カットシザー:6.0、セニングシザー:6.0 材質ステンレス炭素鋼 仕様セニングシザー:カット率30%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-10
用途:
セルフカットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

セルフカットに半年使用している右利き素人です。鏡を見てハサミを移動しようとすると必ず反対方向に動いていましたが徐々になれてきます。細かいことはできないので床屋さんに行った1〜2週間後みたいになります。右手だけではどうしてもできないハサミの角度があるのでオプションで左手用の棒バサミが追加できると完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする