ニュース
ニュースの 理美容小物
ニュースの シザー/レザー
ニュースの オールマイティー
nMシザー RHT-630
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18606858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
はまぐり
刃渡り(mm)
62
全長(mm)
172
寸法(inch)
6
材質
モリブデンクローム鋼
仕様
カット率:約20%
先端形状
Wタイプ
目数
30