ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.1583 子供刈布 BUKUBUKU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18607165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
斬新なデザインと鮮やかな色で新登場。シワ加工が子供達の細かな髪の毛を落とします。
色
オレンジ
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%
長さL×幅W(cm)
150×135
前丈(cm)
96