ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3100 シワシワルックカラードレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607183
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
カット&パーマクロスの定番。防水加工のため、カットした後のパーマもこれ1枚でOK。シワ加工が生地を柔らかくし、カットにも最適です。
色
サーモン
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
97
前丈(cm)
115