※着用例

No.3100B シワカラードレスBIG コハゼ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18607226 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足袋は伸縮性のある生地でできておらず、脱げてしまう可能性があるため、脱げない様に固定するための金具です。
ハシゴテープにKOHAZE部分を引っ掛けるだけのワンタッチ髪の毛がマジックテープの様に付着しないためとても衛生的です。

ライトピンク 首廻り(cm)55 材質ナイロン100%タフタ 袖丈(cm)74 後ろ丈(cm)90 前丈(cm)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする