※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3100B シワシワルック カラードレスBigサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カット&パーマの定番クロス。大型ソファーもカバーでき、背中割れ解消。
色
ライトピンク
首廻り(cm)
55
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
90
前丈(cm)
119