No.3122 袖付防水クロス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18607567 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ローズ 首廻り(cm)52 材質ナイロン100% 袖丈(cm)72 後ろ丈(cm)80 前丈(cm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18607524
2020-07-07
用途:
美容室で
有限会社グノーシス 様 (サービス業)

撥水が効いていて安心して使えます。
お客様も軽くて使いやすい。
ただ、洗濯の時脱水が効きませんので干す時注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする