※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3128 シルバードレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18607628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
完全防水加工が、外部からのパーマ液や水を完全にシャットアウト。後身幅を大きくしているため、背中割れを解消し大きなサロンチェアーも楽々カバー。
色
シルバー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ(シルバーコーティング)
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
52
前丈(cm)
113