ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3130 ニュー透りゃんせ 袖付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
完全防水なのにムレにくい。快適クロス外部からの水の浸入を完全に防ぐとともに、発汗を伴うクロス内の蒸れを最小限に抑える透湿加工を施した袖付きパーマ用クロスです。
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
52
前丈(cm)
115