No.3130 ニュー透りゃんせ 袖付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18607655 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

完全防水なのにムレにくい。快適クロス外部からの水の浸入を完全に防ぐとともに、発汗を伴うクロス内の蒸れを最小限に抑える透湿加工を施した袖付きパーマ用クロスです。

ピンク 首廻り(cm)52 材質ナイロン100%タフタ 袖丈(cm)72 後ろ丈(cm)52 前丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする