ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3140 デオドラントドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607689
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
肩まわりのヨーク部分に強力な消臭素材を使用。パーマ液も嫌な臭いを分解・消臭する袖付クロス。
色
アイボリー
首廻り(cm)
50
材質
本体:ナイロン100%タフタ、ヨーク部:ナイロントリコット
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
74
前丈(cm)
118