※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3140 デオドラントドレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
18607716
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
肩まわりのヨーク部分に強力な消臭素材を使用。パーマ液も嫌な臭いを分解・消臭する袖付クロス。
色
ピンク
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
98
前丈(cm)
115