※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3150 クリーンヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607734
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ヘアカラー、ヘアマニキュアがついても安心。乾いた後でも拭き取れます。ラミネートしているため、耐久性にも優れています。
色
ブルー
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
98
前丈(cm)
115