ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3161 マジカルファッションドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607795
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ヨーク部分にマジカル素材を使用し、カラー液もサッとひと拭き。カラーリングに最適な新感覚ドレス。
色
サーモン
首廻り(cm)
50
材質
本体:ナイロンタフタ100%、ヨーク部:ポリエステルトリコット・特殊ラミネート
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
94
前丈(cm)
118