ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3170 eガードドレス マジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607856
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超撥水性能と強力帯電防止を合わせ持った高機能複合素材、シルクのような風合いが高級感を演出。
色
イエロー
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル100%・PTFE加工
袖丈(cm)
73
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
116