ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3190 ネックガードドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18607917
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
国内特許第5924497欧州特許No.2730193ネックガードドレス用ネックパネルスペア1ヶ付お客様の首回りを常に清潔に保ち、不快感を与えたくない。コットン100%の自然な風合いで安心・安全ガード。
色
アイボリー
首廻り(cm)
52
材質
本体:ナイロン100%タフタ、パイル部:ポリウレタンラミネート・綿100%
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
115