No.3210 シワシワルック ワイドラップコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18607926 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ミントグリーン 首廻り(cm)52 材質ナイロン100%タフタ(ウレタンパールカラーコーティング) 幅(cm)145 後ろ丈(cm)52〜57 前丈(cm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする