ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3260 ビッグラップコート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
前後に包み込む大きなサイズ。ワコウのロングセラーアイテム
色
ホワイト
首廻り(cm)
48
材質
ナイロン100%タフタ
後ろ丈(cm)
72
前丈(cm)
114
身幅(cm)
120