※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3319 ワイドヘアダイクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18608075
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
基準の防水圧を遥かに超えたコーティングで、ヘアカラー液・シャンプー・パーマ液の浸入を完全ガード。ワイドサイズの為、幅広くご使用できます。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
150
長さ(cm)
150
前丈(cm)
95