ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3431 ネットインドレス(マジック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608233
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
実用新案登録第3177791
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)、ポリエステル100%(メッシュ部)
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
96
前丈(cm)
115