※着用例
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3481 ワイドソファードレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソファータイプのサロンチェアでもゆったりカバーする大型クロス。
色
アイボリー
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
77
後ろ丈(cm)
87
前丈(cm)
123