ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3755 スーパーマジカルケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608443
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マジカルケープを更に進化。完全防水×耐薬品性×消臭加工の特性を併せもつハイブリッドタイプ。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステルトリコット(本体)、ナイロントリコット(ドロッパー)
幅(cm)
115
長さ(cm)
83
後ろ丈(cm)
47