ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.3792 ワイドカバーケープ(デオドラントタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608513
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リアシャンプーに最適なワイドサイズのシャンプーケープ。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解します。
色
ホワイト
首廻り(cm)
50
材質
ナイロントリコット、ウレタンラミネート
幅(cm)
118
長さ(cm)
85
後ろ丈(cm)
46