ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定番人気のビッグ刈布の前身丈を長くした、ロングタイプ。長身の方が座っても足元まで隠せるゆとりのある長さが特徴です。
色
ライトピンク
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
145
長さ(cm)
190
前丈(cm)
125