ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.5593 シェービングクロス KASURI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608863
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コットンが柔らかな風合いを実現。オシャレな矢絣柄のシェービングクロス。
色
グレー
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステル65%、綿ポプリン35%
幅(cm)
100
長さ(cm)
110
前丈(cm)
75