ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.W3170 eガードドレス WIDE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高機能複合素材eガードのワイドタイプ。大きいサロンチェアーも楽々カバーし、背中割れ解消!
色
ホワイト
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
77
後ろ丈(cm)
87
前丈(cm)
123