No.W3170 eガードドレス WIDE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18609019 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高機能複合素材eガードのワイドタイプ。大きいサロンチェアーも楽々カバーし、背中割れ解消!

イエロー 首廻り(cm)56 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)77 後ろ丈(cm)87 前丈(cm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする