トゥルウィン
トゥルウィンの 理美容小物
トゥルウィンの ケース・ポーチ
TW-30631 ニュースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18609457
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
牛革
付属品
ウエストベルト
仕様
7丁用(ホルダーをはずして4丁用に変更可能)
寸法(mm)
120×210×45