ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
Vロールブラシ C-508シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18609947
品番
C-508
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛・耐熱ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
215
行数
10行
直径(mm)
44