ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
Vロールブラシ C-508シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18609956
品番
C-508S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
豚毛・耐熱ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
215
行数
10行
直径(mm)
38