大阪ブラシ
大阪ブラシの 理美容小物
大阪ブラシの ヘアブラシ・コーム
大阪ブラシの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
アレキロール ゴマ毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
10行
注文コード
18610385
品番
小(S)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ナイロン(ゴマ毛)
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
215
行数
10行
直径(mm)
55