リーダー
リーダーの 理美容小物
リーダーの ヘアブラシ・コーム
リーダーの カットコーム・リングコーム
ウルテムコーム No.310
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18610857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
全長(mm)
215
材質
ポリエーテルイミド
色
ブルー
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
93